• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Fresa metallo duro per uso professionale MICRO ogiva SPG Ø 10x20 mm, gambo Ø 6 mm finitura

Codice art.: 4007220003930
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4007220003930
EAN / GTIN 4007220003930
Codice del produttore 21122673
Numero-L L51140 657

Descrizione

Descrizione:

Le frese in metallo duro con taglio MICRO sono appositamente pensate per l'asportazione leggera e utilizzate nei settori in cui, tra l’altro, si impiegano le mole abrasive con gambo. Vantano una maggiore capacità di asportazione e generano una migliore qualità superficiale, soprattutto rispetto alle frese convenzionali. Inoltre lavorano con basse vibrazioni, producendo poco rumore. La geometria viene preservata per tutta la durata dell'utensile. Sono ideali per lavorazioni in uso manuale e stazionario. Si possono lavorare quasi tutti i materiali fino a una durezza di 68 HRC. Fresa a ogiva conforme alle Norme DIN 8032.

Proprietà:

  • Giri/min. da, ghisa grigia, ghisa bianca: 19000 RPM
  • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 14000 RPM
  • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 14000 RPM
  • Giri/min. da, materiali termoresistenti: 14000 RPM
  • Giri/min. da, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 14000 RPM
  • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 19000 RPM
  • Giri/min. fino a, ghisa grigia, ghisa bianca: 24000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 19000 RPM
  • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 19000 RPM
  • Giri/min. fino a, materiali termoresistenti: 19000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai resistenti alla ruggine e agli acidi: 19000 RPM
  • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 24000 RPM
  • Taglio: MICRO
  • ø esterno metrico: 10 mm
  • Ø gambo metrico: 8 mm
  • Lunghezza, dentatura: 20 mm
  • Lunghezza, totale: 60 mm

Vantaggi:

  • Elevata qualità della superficie.
  • Rispetto alle mole abrasive con gambo la geometria non cambia in seguito all'usura.
  • Lavorazione di quasi tutti i materiali fino a 68 HRC.
  • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

Uso:

  • Suggerimenti di applicazione: Ideale per la finitura, per lavori di pulizia molto fine, correzioni nella costruzione stampi e forme o per l’affilatura di utensili da taglio. Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
  • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
  • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

Materiale:

  • Materiali da lavorare:
    • Ghisa temprata
    • Ghisa nera temprata (GTS, GJMB)
    • Bronzo
    • Acciai da cementazione
    • Ghisa
    • Fusioni d’acciaio
    • Leghe a base di cobalto
    • Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Metallo non ferroso duro
    • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
    • Acciaio INOX
    • Acciaio
    • Acciaio, fusioni d’acciaio
    • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titanio
    • Leghe di titanio
    • Acciai per utensili
    • Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)
    • Materiali da lavorare: Ghisa temprata; Ghisa nera temprata (GTS, GJMB); Bronzo; Acciai da cementazione; Ghisa; Fusioni d’acciaio; Leghe a base di cobalto; Ghisa grigia/ghisa sferoidale (GG/GJL, GGG/GJS); Metallo non ferroso duro; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Acciaio INOX; Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Titanio; Leghe di titanio; Acciai per utensili; Ghisa bianca temprata (GTW, GJMW)

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello