Fresa metallo duro per uso professionale ALU a ogiva SPG Ø 08x20 mm, gambo Ø 6 mm per alluminio/metalli non ferrosi

Codice art.: 4007220003534
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
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220003534
    EAN / GTIN 4007220003534
    Codice del produttore 21122596
    Numero-L L51060 526

    Descrizione

    Descrizione:

    PFERD ha sviluppato il taglio ALU specificamente per la lavorazione dell’alluminio con una capacità di asportazione molto elevata. Fresa a ogiva conforme alle Norme DIN 8032.

    Proprietà:

    • Giri/min. da, metalli non ferrosi duri: 24000 RPM
    • Giri/min. da, metalli non ferrosi teneri: 24000 RPM
    • Giri/min. da, materiali termoplastici, materiali sintetici rinforzati con fibre (GFK/CFK): 24000 RPM
    • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi duri: 44000 RPM
    • Giri/min. fino a, metalli non ferrosi teneri: 44000 RPM
    • Giri/min. fino a, mater. termoplastici, materiali sint. rinforzati con fibre (GFK/CFK): 44000 RPM
    • Taglio: ALU
    • ø esterno metrico: 8 mm
    • Ø gambo metrico: 6 mm
    • Lunghezza, dentatura: 20 mm
    • Lunghezza, totale: 60 mm

    Vantaggi:

    • Capacità di asportazione elevatissima.
    • Trucioli grandi.
    • Minore intasamento della superficie dell’utensile.
    • Durata elevata e riduzione delle vibrazioni.
    • Velocità di taglio fino a 1.100 m/min.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Quando la parte della testa utilizzata è quella col diametro minore, allora il numero di giri potrà essere aumentato. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
    • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Ottone
      • Bronzo
      • Rame
      • Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK)
      • Leghe di alluminio dure
      • Metallo non ferroso duro
      • Materie plastiche
      • Leghe di alluminio morbide
      • Metallo non ferroso tenero
      • Termoplasti
      • Leghe di alluminio da lavorazione plastica
      • Zinco
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Ottone; Bronzo; Rame; Duroplastici rinforzati con fibre (GFK, CFK); Leghe di alluminio dure; Metallo non ferroso duro; Materie plastiche; Leghe di alluminio morbide; Metallo non ferroso tenero; Termoplasti; Leghe di alluminio da lavorazione plastica; Zinco

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello