Spazzola a disco con filo ritorto RBG Ø 125x12x22,2 mm, filo d’acciaio inossidabile Ø 0,50 mm, smerigliatrice angolare

Codice art.: 4007220003510
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Spazzola circolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220003510
    EAN / GTIN 4007220003510
    Codice del produttore 43303008
    Numero-L L51510 198

    Descrizione

    Descrizione:

    Per soddisfare i requisiti particolari della lavorazione dell’acciaio inossidabile (INOX), PFERD utilizza su tutte le spazzole INOX la qualità 1.4310 (V2A). L’esperienza sul campo nel settore industriale ha confermato che questa qualità di filo offre un’ottima resistenza alla corrosione, abbinata a una durata ottimale. Tutte le spazzole PFERD con fili in INOX sono contrassegnate con il colore blu e adatte per l’uso su tutti gli acciai inossidabili (INOX), come ad esempio il V4A. La qualità di filo incrudito 1.4310 utilizzata nelle spazzole INOX ha un magnetismo residuo, ovvero viene attratta dai magneti.;La causa è la modifica della struttura cristallina dovuta alla deformazione a freddo, ad es. nel processo di trafilatura. Questo non influenza la qualità e la resistenza alla Il filo d’acciaio inossidabile (INOX) resiste a temperature fino a 450 °C. Spazzola aggressiva. Adatta a lavori di spazzolatura pesanti nella carpenteria metallica come eliminazione di bruciature e ruggine, sbavo, pulitura di cordoni di saldatura e rimozione di residui di collante e spruzzi di saldatura.

    Proprietà:

    • Numero, trecce: 24 Stück
    • Confezioni: Confezione POS
    • Giri/min., max: 12500 RPM
    • Giri/min., opz., da: 4400 RPM
    • Giri/min., opz., fino a: 12500 RPM
    • Larghezza metrica: 12 mm
    • Sistema di alloggiamento: Foro
    • Ø foro: 22.2 mm
    • Ø materiale dei fili: 0.5 mm
    • ø esterno metrico: 125 mm
    • Materiale dei fili: Filo d’acciaio inossidabile (INOX)
    • Lunghezza, fili: 28 mm

    Vantaggi:

    • La spazzola è sgrassata e non rilascia residui di olio sul pezzo.
    • Spazzolatura aggressiva grazie alla grande rigidità delle trecce.
    • Ottima resistenza alla corrosione.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Attenersi alle indicazioni sul numero di giri raccomandato. Risultati ottimali su smerigliatrici angolari potenti.
    • Tipi di lavorazione: Pulire; Sbavatura; Rimozione di ruggine; Rimozione della ruggine; Rimozione del colore di rinvenimento; Rimozione di strati di ossido; Sverniciatura; Lavorazione di saldature a V; Lavorazione di cordoni di saldatura; Lavorazione di saldature a gola
    • Tipi di macchina: Smerigliatrici angolari; Macchina ad albero flessibile; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Alluminio
      • Bronzo
      • Leghe a base di cobalto
      • Metallo non ferroso duro
      • Metalli termoresistenti
      • Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy)
      • Superleghe di nichel o titanio
      • Altri metalli non ferrosi
      • Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²)
      • Acciaio INOX
      • Titanio
      • Leghe di titanio
      • Materiali da lavorare: Alluminio; Bronzo; Leghe a base di cobalto; Metallo non ferroso duro; Metalli termoresistenti; Leghe di nichel (ad esempio, Inconell e Hastelloy); Superleghe di nichel o titanio; Altri metalli non ferrosi; Leghe di titanio tenere (resistenza alla trazione 500 N/mm²); Acciaio INOX; Titanio; Leghe di titanio

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello