Fresa metallo duro per uso professionale STEEL cilindrica ZYA Ø 16x25 mm, gambo Ø 6 mm per acciaio

Codice art.: 4007220002360
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
    Tipo di prodotto Fresa rotativa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4007220002360
    EAN / GTIN 4007220002360
    Codice del produttore 21102037
    Numero-L L51140 475

    Descrizione

    Descrizione:

    Grazie all’innovativo taglio STEEL, PFERD ha sviluppato le nuove frese per la lavorazione dell’acciaio e delle fusioni d’acciaio. Caratterizzate da un'aggressività percettibile accompagnata da un'ottima maneggevolezza. Questo garantisce una lavorazione sicura e precisa. Grazie alla loro capacità di asportazione veramente elevata queste nuove frese con taglio STEEL permettono di risparmiare tempo e aumentare nettamente l'efficienza. Fresa cilindrica conforme alle Norme DIN 8032.

    Proprietà:

    • Giri/min. da, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 9000 RPM
    • Giri/min. da, acciai fino a 1.200 N/mm²: 9000 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm²: 15000 RPM
    • Giri/min. fino a, acciai fino a 1.200 N/mm²: 15000 RPM
    • Taglio: STEEL
    • ø esterno metrico: 16 mm
    • Ø gambo metrico: 6 mm
    • Lunghezza, dentatura: 25 mm
    • Lunghezza, totale: 65 mm

    Vantaggi:

    • Fino al 50% in più di capacità di asportazione nell'utilizzo su acciaio e fusioni d'acciaio rispetto alle punte di fresatura convenzionali con dentatura con rompitruciolo.
    • Aggressività notevole, trucioli grandi e un ottimo scarico del truciolo grazie all'innovativa geometria dei denti.
    • Più delicatezza sul pezzo e sull’utensile grazie alla forte riduzione della sollecitazione termica.
    • Grazie alla rotazione concentrica precisa, l’utensile non lascia battiture nel materiale. In questo modo si riduce sensibilmente l’usura dell’utensile e della macchina.

    Uso:

    • Suggerimenti di applicazione: Utilizzare gli utensili possibilmente su macchine per utensili potenti dotate di cuscinetti elastici per evitare vibrazioni. Attenersi al numero di giri consigliati. Per l'utilizzo economico di frese con gambo si consiglia di lavorare nella fascia alta di numero di giri e di velocità di taglio. Le frese con un diametro gambo di 6 mm devono essere utilizzate su macchine con potenza superiore a 300 Watt.
    • Tipi di lavorazione: Praticare aperture; Sbavatura; Spianatura; Fresare; Fresatura; Lavorazione di superfici; Lavorazione di cordoni di saldatura
    • Tipi di macchina: Macchina ad albero flessibile; Macchina utensile; Robot; Macchine stazionarie; Smerigliatrice diritta

    Materiale:

    • Materiali da lavorare:
      • Acciai da cementazione
      • Fusioni d’acciaio
      • Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciaio
      • Acciaio, fusioni d’acciaio
      • Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB)
      • Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB)
      • Acciai per utensili
      • Materiali da lavorare: Acciai da cementazione; Fusioni d’acciaio; Acciai temprati, bonificati oltre 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciaio; Acciaio, fusioni d’acciaio; Acciai fino a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Acciai oltre 700 N/mm² (> 220 HB); Acciai fino a 700 N/mm² (< 220 HB); Acciai per utensili

    Nota:

    • L’elevata capacità di asportazione può causare scolorimenti del gambo. Questi non rappresentano un rischio di sicurezza.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello