Chiavi ad una bocca

Codice art.: 40040270
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 40040270
    EAN / GTIN 4018754018314
    Codice del produttore 40040270
    Numero-L L60010 3561

    Descrizione

    Descrizione:

    • Da DIN 894 a 85 mm
    • Acciaio speciale, acciaio grigio

    Proprietà:

    • a: 9,8 mm
    • Lunghezza [mm]: 238 mm
    • Peso: 193 g
    • Larghezza tra le piastre [mm]: 27 mm
    • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 27 mm
    • Larghezza mm (b): 56 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello