Chiavi ad una bocca

Codice art.: 40040240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40040240
EAN / GTIN 4018754018307
Codice del produttore 40040240
Numero-L L60010 3363

Descrizione

Descrizione:

  • Da DIN 894 a 85 mm
  • Acciaio speciale, acciaio grigio

Proprietà:

  • a: 8,9 mm
  • Lunghezza [mm]: 215 mm
  • Peso: 147 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 24 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 24 mm
  • Larghezza mm (b): 50 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello