Descrizione:
Sicura di apertura con due nastri ad altissima resistenza.
Bassa conduttività termica - con conseguente sensazione di presa comoda anche nell'impiego all'esterno in inverno.
Cerniere dotate di gancio per secchio, in acciaio zincato.
Bassa conducibilità termica - per una presa confortevole anche quando si usa all'aperto in inverno.
Cerniere laterali a cinghia con ganci per secchi (acciaio zincato).
Proprietà:
Altezza di lavoro 3.3 m
Carico max. 150 kg
Peso 14.3 kg
Lunghezza scala 2.09 m
Materiale Legno
Collegamento tra pioli/gradini e staggia incollato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Numero di gradini 2 × 7
Numero di gradini 7
Profondità del gradino 80 mm
Altezza verticale scala 1.98 m
Larghezza esterna inferiore 0.57 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.