Crestastep B, Scala in legno 2x5 gradini

Codice art.: 40026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 40026
EAN / GTIN 4003866400263
Codice del produttore 40026
Numero-L L70110 27

Descrizione

Descrizione:

Sicura di apertura con due nastri ad altissima resistenza.
Bassa conduttività termica - con conseguente sensazione di presa comoda anche nell'impiego all'esterno in inverno.
Cerniere dotate di gancio per secchio, in acciaio zincato.
Bassa conducibilità termica - per una presa confortevole anche quando si usa all'aperto in inverno.
Cerniere laterali a cinghia con ganci per secchi (acciaio zincato).

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.8 m
Carico max. 150 kg
Peso 10.3 kg
Lunghezza scala 1.53 m
Materiale Legno
Collegamento tra pioli/gradini e staggia incollato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Numero di gradini 2 × 5
Numero di gradini 5
Profondità del gradino 80 mm
Altezza verticale scala 1.45 m
Larghezza esterna inferiore 0.51 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello