Crestastep B, Scala in legno 2x4 gradini

Codice art.: 40025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 40025
    EAN / GTIN 4003866400256
    Codice del produttore 40025

    Descrizione

    Descrizione:

    Sicura di apertura con due nastri ad altissima resistenza.
    Bassa conduttività termica - con conseguente sensazione di presa comoda anche nell'impiego all'esterno in inverno.
    Cerniere dotate di gancio per secchio, in acciaio zincato.
    Bassa conducibilità termica - per una presa confortevole anche quando si usa all'aperto in inverno.
    Cerniere laterali a cinghia con ganci per secchi (acciaio zincato).

    Proprietà:

    Altezza di lavoro 2.5 m
    Carico max. 150 kg
    Peso 8.5 kg
    Lunghezza scala 1.25 m
    Materiale Legno
    Collegamento tra pioli/gradini e staggia incollato
    Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
    Numero di gradini 2 × 4
    Numero di gradini 4
    Profondità del gradino 80 mm
    Altezza verticale scala 1.19 m
    Larghezza esterna inferiore 0.48 m

    Nota:

    Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello