Carrello a mano - 2 assi

Codice art.: 4001V
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4001V
EAN / GTIN 4017976840017
Codice del produttore 4001V
Numero-L L90070 207

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

In acciaio profilato e tubolare saldato, verniciato a polvere blu brillante RAL 5007. Superficie di carico in compensato impermeabile. Guida carrello sterzante con timone e impugnatura. Ruote in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rulli. Timone con impugnatura di sicurezza con rivestimento softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori, conforme alla norma europea EN 1757-3.

Proprietà:

Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 1060
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza della superficie di carico (mm): 303
Lunghezza totale (mm): 1272
Larghezza totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 1192
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 250 x 60

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello