Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
In acciaio profilato e tubolare saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Superficie di carico in compensato impermeabile. Guida carrello sterzante con timone e impugnatura. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Timone con impugnatura di sicurezza con rivestimento softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori, conforme alla norma europea EN 1757-3.
Proprietà:
Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 1060
Larghezza superficie utile (mm): 600
Altezza della superficie di carico (mm): 308
Lunghezza totale (mm): 1272
Larghezza totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 1192
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85
Nota:
secondo EN 1757-3