• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVE COMBINATA LUNGA

Codice art.: 40.38LA
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40.38LA
EAN / GTIN 3148516622822
Codice del produttore 40.38LA
Numero-L L60130 1317

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello aperta extra lunga per trasmettere grandi coppie con il minimo sforzo
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Testa a forchetta smussata a 15°
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 38
  • L x B1 [mm]: 59.0 x 39.4
  • E [mm]: 11.5
  • E1 [mm]: 15.5
  • L [mm]: 576
  • [g]: 1435

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello