CHIAVE COMBINATA LUNGA

Codice art.: 40.33LA
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 40.33LA
EAN / GTIN 3148516622402
Codice del produttore 40.33LA

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello aperta extra lunga per trasmettere grandi coppie con il minimo sforzo
  • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Testa a forchetta smussata a 15°
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 33
  • B x B1 [mm]: 49.0 x 32.3
  • E [mm]: 9.5
  • E1 [mm]: 13.0
  • L [mm]: 498
  • [g]: 850

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello