CHIAVE COMBINATA LUNGA

Codice art.: 40.26LA
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 40.26LA
    EAN / GTIN 3148516621863
    Codice del produttore 40.26LA
    Numero-L L60130 1276

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave ad anello aperta extra lunga per trasmettere grandi coppie con il minimo sforzo
    • Testa con profilo OGV® a dodici lati per un serraggio potente e delicato dei dadi
    • Testa ad anello smussata a 15°
    • Testa a forchetta smussata a 15°
    • Cromata, satinata

    Proprietà:

    • A [mm]: 26
    • B x B1 [mm]: 59.0 x 39.4
    • E [mm]: 11.5
    • E1 [mm]: 15.5
    • L [mm]: 420
    • [g]: 520

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello