• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PINZA SPELAFILI ISOLATA

Codice art.: 391A.14VE
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 391A.14VE
EAN / GTIN 3662424099670
Codice del produttore 391A.14VE
Numero-L L60130 10733

Descrizione

Descrizione:

  • Testa sottile per accessi difficili o stretti (armadi elettrici, cablaggi, ecc.)
  • Bordi di taglio progettati per tagliare senza problemi tutti i tipi di filo: Filo per pianoforte, fili morbidi, materiali moderni, ecc. - 391A.14VE: 1,4 mm 225 kg/mm²
  • Ampio rapporto di leva e asse sfalsato per ridurre al minimo lo sforzo di taglio
  • Lunga durata grazie all'acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con taglienti temprati a induzione
  • Impugnature ergonomiche in bi-materiale resistente agli agenti chimici con: - molla di ritorno di sostegno - punto di attacco pronto per il montaggio (il punto di attacco prolunga la lunghezza nominale di 10 mm)
  • Finitura laccata e protetta dalla corrosione

Proprietà:

  • B [mm]: 21,5
  • B1 [mm]: 14
  • C [mm]: 15,5
  • D max [mm]: 1,4
  • E [mm]: 9,5
  • L [mm]: 145
  • L1 [mm]: 9
  • Cu max Ø[mm²]: 0,7-3,0
  • [g]: 190

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello