• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Gradino in acciaio/legno con ruote fisse 2x4 gradini

Codice art.: 39014
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Ruote si
Tipo di prodotto Sgabello mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 39014
EAN / GTIN 4031405390140
Codice del produttore 039014
Numero-L L90110 144

Descrizione

Descrizione:

  • Fornito in acciaio con gradini in legno
  • Struttura in robusto tubo rettangolare, rivestimento grigio (RAL 7023)
  • gradini profondi 150 mm in legno verniciato per un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 400 x 250 mm
  • Facile da trasportare grazie al foro di presa integrato nella tavola di appoggio
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Facile montaggio (smontato)
  • Quattro rotelle fisse per l'autoassemblaggio per la corsa longitudinale
  • Abbassamento automatico sotto carico
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2800 mm
  • Larghezza area base: 540 mm
  • Lunghezza area base: 1000 mm
  • Materiale: Rivestimento in acciaio, legno
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza piattaforma 970 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Legno
  • Numero di gradini/pioli: 2x4 gradini
  • Esecuzione fase: Gradini

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello