Gradino in acciaio/legno 2x3 gradini

Codice art.: 39003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Sgabello mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 39003
EAN / GTIN 4031405390034
Codice del produttore 039003
Numero-L L90110 625

Descrizione

Descrizione:

  • Fornito in acciaio con gradini in legno
  • Struttura in robusto tubo rettangolare, rivestimento grigio (RAL 7023)
  • gradini profondi 150 mm in legno verniciato per un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 400 x 250 mm
  • Facile da trasportare grazie al foro di presa integrato nella tavola di appoggio
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Facile montaggio (smontato)
  • Disponibili con e senza rulli
  • Carico massimo: 150 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2600 mm
  • Larghezza area base: 500 mm
  • Lunghezza area base: 820 mm
  • Materiale: Rivestimento in acciaio, legno
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Altezza piattaforma 730 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Legno
  • Numero di gradini/pioli: 2 x 3 fasi
  • Esecuzione fase: Gradini

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello