Chiave combinata ″39″ corta 9 mm

Codice art.: 39.9
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 39.9
EAN / GTIN 3148510998749
Codice del produttore 39.9
Numero-L L60130 1511

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello aperta corta: stelo corto e testa compatta per una grande maneggevolezza, ideale per gli accessi difficili
  • Testa con profilo esagonale OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Forcella smussata a 15°
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 9
  • B x B1 [mm]: 19.4 x 14.0
  • C1 [mm]: 6
  • E [mm]: 4.8
  • E1 [mm]: 6.0
  • L [mm]: 98
  • 6-edge - 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 25

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello