Chiave combinata ″39″ corta 5/8″

Codice art.: 39.5/8
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 39.5/8
EAN / GTIN 3148510999241
Codice del produttore 39.5/8
Numero-L L60130 2406

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello aperta corta: stelo corto e testa compatta per una grande maneggevolezza, ideale per gli accessi difficili
  • Testa con profilo esagonale OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Forcella smussata a 15°
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [″]: 5/8
  • B x B1 [mm]: 34.4 x 23.6
  • C1 [mm]: 9.6
  • E [mm]: 6.7
  • E1 [mm]: 9.6
  • L [mm]: 158
  • 6-edge - 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 90

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello