Chiave ad anello ″39″ corta 5,5 mm

Codice art.: 39.5.5H
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 39.5.5H
EAN / GTIN 3148510998664
Codice del produttore 39.5.5H
Numero-L L60130 7316

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello aperta corta: stelo corto e testa compatta per una grande maneggevolezza, ideale per gli accessi difficili
  • Testa con profilo esagonale OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Forcella smussata a 15°
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 5.5
  • B x B1 [mm]: 11.8 x 9.5
  • C1 [mm]: 4
  • E [mm]: 3.5
  • E1 [mm]: 4.0
  • L [mm]: 84
  • 6-edge - 12-edge [mm]: 6
  • [g]: 10

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello