Očkoplochý klíč ″39″ krátký 3,2 mm

Codice art.: 39.3.2H
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 39.3.2H
EAN / GTIN 3148510998602
Codice del produttore 39.3.2H
Numero-L L60130 7495

Descrizione

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Krátký otevřený očkový klíč: krátká hřídel a kompaktní hlava pro velkou praktičnost, ideální pro obtížný přístup
  • hlava se šestihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • očková hlava zkosená pod úhlem 15°
  • vidlicová hlava zkosená pod úhlem 15°
  • chromovaná, satinovaná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,2
  • B x B1 [mm]: 10,0 x 7,0
  • C1 [mm]: 3,1
  • E [mm]: 3,1
  • E1 [mm]: 3,1
  • L [mm]: 77
  • 6hran - 12hran [mm]: 6
  • [g]: 10

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello