Chiave combinata ″39″ corta 12 mm

Codice art.: 39.12
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 39.12
    EAN / GTIN 3148510998800
    Codice del produttore 39.12

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello aperta corta: stelo corto e testa compatta per una grande maneggevolezza, ideale per gli accessi difficili
    • Testa con profilo esagonale OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
    • Testa ad anello smussata a 15°
    • Forcella smussata a 15°
    • Cromata, satinata

    Proprietà:

    • A [mm]: 12
    • B x B1 [mm]: 26.0 x 18.0
    • C1 [mm]: 7.5
    • E [mm]: 5.5
    • E1 [mm]: 7.5
    • L [mm]: 127
    • 6-edge - 12-edge [mm]: 12
    • [g]: 50

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello