• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave combinata ″39″ corta 11/32″

Codice art.: 39.11/32
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 39.11/32
EAN / GTIN 3148510999142
Codice del produttore 39.11/32
Numero-L L60130 6536

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Chiave ad anello aperta corta: stelo corto e testa compatta per una grande maneggevolezza, ideale per gli accessi difficili
  • Testa con profilo esagonale OGV® per un serraggio potente e delicato dei dadi
  • Testa ad anello smussata a 15°
  • Forcella smussata a 15°
  • Cromata, satinata

Proprietà:

  • A [″]: 11/32
  • B x B1 [mm]: 19.4 x 14.0
  • C1 [mm]: 6
  • E [mm]: 4.8
  • E1 [mm]: 6.0
  • L [mm]: 98
  • 6-edge - 12-edge [mm]: 6
  • [g]: 25

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello