Pinza universale a grande effetto Industrial electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 180 mm, 7" ()

Codice art.: 38855
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 38855
EAN / GTIN 4010995388553
Codice del produttore 38855
Numero-L L60070 3476

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Pinza universale per afferrare e stringere, nonché per tagliare cavi e filo metallico dolce e duro.
  • Impiego: Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
  • Norme: A norma IEC 60900.
  • DIN ISO 5746.

Proprietà:

  • Certificato VDE: Si
  • Strumenti per l'elettricità: Si
  • Self-service - Imballaggio: Si
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 1.8
  • Lunghezza totale (mm): 180
  • Lunghezza totale (Pollice): 7″
  • Forza di taglio: 16
  • Filo di media durezza (mm): 3.4
  • Filo duro (mm): 2.2
  • Acciaio per molle temprato (mm): 1.8
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello