Esecuzione:
Materiale principale
70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna per il telefono
Tasche anteriori con cerniera
Tasca canguro sul retro per guanti ecc
Fodera
Fodera in pile
Funzionalità
Tessuto esterno idrorepellente e grime- tessuto esterno repellente all'acqua e al sudore
Dettagli
Collo alto
Anello a D
Reflex
Nastro riflettente largo 65 mm, Nastro riflettente su spalle e corpo
Chiusura frontale
Robusta cerniera unidirezionale in plastica nascosta, patta antivento con a strappo
Descrizione:
- Caldo e confortevole gilet ad alta visibilità con fodera in pile adatto a diverse professioni e utilizzabile tutto l'anno
- Il guscio del gilet è idrorepellente e antisporco ed è dotato di una robusta cerniera unidirezionale nascosta
- Ha diverse pratiche tasche con cerniera e una tasca a canguro sul retro per guanti e simili
- Per un maggiore comfort, ha una schiena lunga e un orlo con coulisse
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification A