Pompa per vuoto, Modello: VP1

Codice art.: 385010 VP1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 172 mm
Larghezza 147 mm
Altezza 143 mm
Potenza di aspirazione 5 m3/h
Tensione motore 230 V
Potenza del motore 0,25 kW
Peso 8 kg
Tipo di prodotto Generatore di vuoto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 385010 VP1
EAN / GTIN 2050001717443
Codice del produttore 99170

Descrizione

Esecuzione:

Pompe per vuoto (solo per lavorazione a secco).

Uso:

Uso di sistemi e piastre di serraggio sottovuoto.

Fornitura:

Tubo flessibile del vuoto da 2 m, valvola a leva manuale a 3/2 vie, vacuometro.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello