Descrizione:
Questo disco da taglio STANDARD è il vostro partner preferito per tagliare diversi tipi di rocce con ampie sezioni trasversali utilizzando un separatore di benzina. L'utensile non solo impressiona per la sua forza ridotta, il comfort di lavoro, ma anche per la sua eccellente efficienza di taglio. Pertanto, il disco è la scelta migliore per ogni artigiano e professionista per il taglio di materiali solidi da pietra e muratura.
Proprietà:
- Forma: DISCO DA TAGLIO DRITTO 41H, GEWEBEV.
- Grana: 30
- Vs /max: 80 m/s..
- Idoneità dei materiali: Roccia
- Linea di prodotti: STANDARD
- Specifiche : C30S-BFSSTONE
- Dimensioni (P x P x a): 300 x 3,5 x 20 mm
- Diametro: 300 mm
- Spessore: 3,5 mm
- Foratura: 20 mm
- Strumento per: Troncatrice
Vantaggi:
- L'elevata efficienza di taglio consente di ridurre la forza di lavoro e di ottenere i migliori risultati
- Adatto per applicazioni a mano libera e a mano libera
- Ottima durata e stabilità dell'utensile
- Adatto anche per macchine fisse potenti (oltre 5 kW)
Uso:
- Per la lavorazione della roccia
- Per tagliare materiali solidi e grandi sezioni trasversali
- Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina