Mole troncatrici 300x3,5x25,4 mm A30S STANDARD acciaio

Codice art.: 384755
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 384755
EAN / GTIN 9003173847558
Codice del produttore 384755

Descrizione

Descrizione:

Con la lama STANDARD, si prende sempre una decisione estremamente economica. Questo utensile è particolarmente adatto per il taglio senza sforzo di grandi sezioni trasversali in acciaio, sia in applicazioni a mano libera pure che guidate. La sua struttura robusta conferisce a questo disco un'elevata stabilità e lo rende un utensile popolare per il separatore di benzina.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA TAGLIO DRITTO 41H, GEWEBEV.
  • Grana: 30
  • Vs /max: 80 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio
  • Linea di prodotti: STANDARD
  • Specifiche : A30S-BFSSTEEL
  • Dimensioni (P x P x a): 300 x 3,5 x 25,4 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 3,5 mm
  • Foratura: 25,4 mm
  • Strumento per: Troncatrice

Vantaggi:

  • Adatto per applicazioni a mano libera e a mano libera
  • Ottima durata e stabilità dell'utensile
  • Adatto anche per macchine fisse potenti (oltre 5 kW)

Uso:

  • Per la lavorazione di diversi tipi di acciaio
  • Per tagliare pezzi con sezioni trasversali grandi
  • Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina

Raccomandazioni:

  • Progettato per l'uso su separatori portatili per motori elettrici o a benzina
Caratteristiche:
  • Per diametri grandi
  • Ottimo taglio
  • Può essere utilizzato anche su macchine fisse ad alte prestazioni

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello