• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Coltello di sicurezza SECUBASE 383 con Lama per polistirolo 379, 1 pz

Codice art.: 383005.02
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 383005.02
EAN / GTIN 4002632803284
Codice del produttore 383005.02
Numero-L L60170 879

Descrizione

Descrizione:

Decidete voi come tagliare. Con lama seghettata.
Un coltello di sicurezza che funziona anche come coltello da taglio? Il nuovo SECUBASE 383 può fare entrambe le cose. L'utensile da taglio è inizialmente dotato di un sistema di ritrazione automatica della lama per evitare tagli. Tuttavia, alcune applicazioni di taglio sono più facili da gestire con una lama fissa, compreso il taglio della sega. A tale scopo, è possibile bloccare la lama in sette fasi diverse. Ciò consente di lavorare in modo efficiente.
  • Materiale di base:
    Plastica rinforzata con fibra di vetro
  • L'uscita lunga della lama
    ″lunga″ è in realtà sottovalutata: Lo scarico della lama è massimo 7,8 cm. Inoltre, il bordo seghettato della lama in polistirolo rende SECUBASE 383 un esperto di taglio per cartoni fino a 4 veli, schiuma da costruzione, schiuma e persino pannelli in polistirene.
  • Bloccaggio e ritrazione
    se si desidera utilizzare SECUBASE 383 come coltello da taglio, è possibile scegliere tra sette impostazioni (profondità di taglio da 7 a 73 mm). Quindi rilasciare nuovamente il blocco e la lama si ritrae come al solito.
  • Impugnatura ergonomica
    per proteggere la mano, SECUBASE 383 ha una forma ergonomica uniforme. L'impugnatura leggermente affusolata è molto comoda. Un altro esempio è lo scivolo, che è particolarmente facile da spostare grazie alla rampa.
  • SECUBASE 383 è progettato per gli utenti destrorsi per applicazioni destrorsi e mancini
    . Se sei mancino, puoi ruotare la lama di 180° una volta e iniziare. Premere il cursore e il blocco con il pollice.
  • Facile sostituzione della lama
    per accedere alla lama lunga e flessibile, utilizzare il pulsante blu di sostituzione della lama all'estremità dell'impugnatura. Ora è possibile estrarre la parte interna, compreso il cursore. La lama è tenuta in posizione da due magneti.

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza opzionale (SECUBASE)
  • Tecnologia di sicurezza II: Ritrazione e fermo della lama - sicurezza opzionale
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Pollici
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 3 - 73 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 4 veli, cartone: Fino a 3 veli, cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, pellicola e rete di carta, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, Schiuma, polistirene, prodotti in sacco, nastro adesivo, reggette in plastica, Pellicola laminata, pellicola laminata, pavimenti in PVC, feltro, tessuto non tessuto
  • Proprietà di abrasione: Massima protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica rinforzata con fibra di vetro
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 379,60
  • Lama opzionale: 79,60, 179,60, 7940,60, 17940,60, 879,60
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama in polistirolo
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come articolo promozionale: No
  • Carattere GS (testo): N.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello