Impugnatura a cambio rapido

Codice art.: 38250002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 38250002
EAN / GTIN 4018754155033
Codice del produttore 38250002
Numero-L L60010 2363

Descrizione

Descrizione:

  • Per inserti per cacciaviti con punta esagonale esterna da 1/4″
  • DIN 3126/ISO 1173 FORMA C 6,3
  • con mandrino a cambio rapido
  • Connettore con esagono esterno per azionamento macchina

Proprietà:

  • Esagono di azionamento esterno (pollici): 1/4″
  • Esagono di azionamento esterno (mm): E 6,3 mm
  • Lunghezza [mm]: 62 mm
  • Esagono di uscita interno (mm): D 6,3 mm
  • Esagono di uscita interno (pollici): 1/4″
  • Peso: 27 g

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello