Blocchetto di serraggio con magnete al neodimio, Lunghezza: 140mm

Codice art.: 380870 140
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 140 mm
Larghezza 70 mm
Altezza 51 mm
Tolleranza altezze +0,5 / -2 mm
Altezza campo magnetico 4 mm
Peso 3 kg
Forza di tenuta nominale 180 N/cm2
Tipo di prodotto Piastra di serraggio magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380870 140
EAN / GTIN 4045197311313
Codice del produttore 242.05-ND100-MS

Descrizione

Esecuzione:

  • Forza di tenuta estremamente elevata grazie alla speciale traslazione.
  • Corpo solido in acciaio integrale con attivazione e disattivazione sul lato frontale.
  • Lamelle in ottone 2 mm / acciaio 4 mm.
  • Sistema con magnete al neodimio.

Uso:

  • Per pezzi di difficile lavorazione, come Ferrotic, metallo duro con cobalto.
  • Per elettroerosione e rettifica.

Nota:

Adeguamento per tutti i sistemi di serraggio a punto zero GARANT Zeroclamp sul mercato (Partool, 3R, Mecatool, Erowa ecc.) disponibile come opzione. Al momento dell’ordine indicare i dati necessari.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello