{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione della zona attiva | 105×75 mm | |
Profondità di penetrazione | 30 mm | |
Peso | 1,9 kg | |
Tensione di rete | 220 V; 240 V | |
Frequenza di rete | 50 Hz | |
Classe di efficienza smagnetizzatore (DMC) | + | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Smagnetizzatore |
Codice articolo | 380863 HD1 | |
EAN / GTIN | 2050001743763 | |
Codice del produttore | 890.70-HD1 |