{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Mandrino | 200 mm | |
Altezza | 57 mm | |
Tolleranza altezze | 0 / -1 mm | |
⌀ Interasse dei fori di fissaggio | 180 mm | |
⌀ Filettatura | 4×M8 | |
Altezza campo magnetico | 10 mm | |
Peso | 13 kg | |
Forza di tenuta nominale | 100 N/cm2 | |
Soglia di usura del piano polare | 6 mm | |
⌀ Centraggio | 150 mm | |
Profondità di centraggio | 4 mm | |
Rastremazione parallela dei poli | 8+3 mm | |
Possibile foro di centraggio J | 20×6 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino magnetico |
Codice articolo | 380777 200 | |
EAN / GTIN | 2050001944405 | |
Codice del produttore | 244.11-200 |