Mandrino magnetico permanente con rastremazione parallela dei poli 100 mm

Codice art.: 380776 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Mandrino 100 mm
    Altezza 50 mm
    Tolleranza altezze 0 / -1 mm
    ⌀ Interasse dei fori di fissaggio 85 mm
    ⌀ Filettatura 4×M8
    Altezza campo magnetico 8 mm
    Peso 3 kg
    Forza di tenuta nominale 70 N/cm2
    Soglia di usura del piano polare 5 mm
    ⌀ Centraggio 60 mm
    Profondità di centraggio 4 mm
    Rastremazione parallela dei poli 1,9 mm
    Possibile foro di centraggio J 20×14 mm
    Tipo di prodotto Mandrino magnetico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 380776 100
    EAN / GTIN 2050001943620
    Codice del produttore 244.01-100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Potente sistema magnetico con magneti al neodimio e minor altezza del campo magnetico. Forza magnetica regolabile in continuo.

    Uso:

    Per lavori di rettifica e di tornitura.
    Per il serraggio di pezzi di dimensioni piccole e sottili o medie.

    Nota:

    Possibilità di praticare un foro di centraggio “J”.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello