Tronchese a grande effetto BiCut® Classic con DynamicJoint® Commutabile 200 mm, 8" ()

Codice art.: 38060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 38060
EAN / GTIN 4010995380601
Codice del produttore 38060
Numero-L L60070 2730

Descrizione

Descrizione:

  • Aumento dell'efficienza: Due pinze in una - 200 % di potenza premendo un pulsante, disponibile in qualsiasi momento.
  • Salvaguardia della salute: Necessita di meno forza e riduce le sollecitazioni agenti sui polsi.
  • Impiego: Per tagliare diversi materiali da molto teneri ad estremamente duri, ad esempio cavi, chiodi, viti, bulloni, funi metalliche, filo per molle, catene, ecc.
  • Forma della testa: Bombata.
  • Materia prima: Duro come l'acciaio - fucinatura a stampo in acciaio C70 di qualità.
  • A norma DIN ISO 5749.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Diametro max (mm): 3
  • Lunghezza totale (mm): 200
  • Lunghezza totale (Pollice): 8″
  • Forza di taglio: 21
  • Filo duro (mm): 3.5
  • Acciaio per molle temprato (mm): 3
  • con batteria / batteria ricaricabile: No

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello