Descrizione:
Contenitore speciale di alta qualità in alluminio.
Valvola compensatrice di pressione extragrande.
Tenuta attestata dal certificato TÜV SÜD.
Grado di protezione IP 67 conforme DIN EN 60529 : 1992
Nuovo tipo di combinazione brevettata di cerniera e chiusura.
Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
Giunti completamente saldati.
Dimensioni speciali su richiesta.
Spigoli di impilamento in getto di lega leggera.
Maniglia di trasporto ergonomica.
Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.
Proprietà:
Altezza esterna 610 mm
Altezza interna 580 mm
Capacità 239 l
Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 580 mm
Larghezza esterna 600 mm
Lunghezza esterna 800 mm
Lunghezza interna 750 mm
Materiale Alluminio
Peso 12 kg