Gilet invernale M

Codice art.: 380119009400M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore grau
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Gilet trapuntato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 380119009400M
EAN / GTIN 7330509306376
Codice del produttore 380119009400M
Numero-L L00980 4767

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
70% poliestere, 30% cotone, twill, finitura idrorepellente, 230g/m²

Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Tasche
Tasche laterali
Tasche sul petto con patta, una con tasca per il telefono e una con tasca per la penna
Tasche anteriori con patta e tasche laterali
Tasca interna con cerniera

Finitura
Dorso allungato
Fodera
Fodera in trapunta, fodera in pile

Chiusura anteriore
Cerniera in plastica a una via

Funzionalità
Foderata

Descrizione:

  • Scaldacorpo con fodera in pile e finitura resistente all'acqua
  • Un complemento perfetto per la giacca soft shell, la felpa con cappuccio o il pile
  • Dorso allungato per mantenere calda la parte inferiore della schiena

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello