• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza per meccanica rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 200 mm

Codice art.: 38 91 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 38 91 200
EAN / GTIN 4003773017219
Codice del produttore 38 91 200
Numero-L L70010 466

Descrizione

Descrizione:

  • punte resistenti alla torsione
  • becchi zigrinati all'interno a tratti incrociati

Proprietà:

  • Spessore della mascella (in corrispondenza dell'articolazione) (T1): 9,5 mm
  • Spessore della punta (T2): 2,5 mm
  • Lunghezza ganasce (L3): 73,0 mm
  • Larghezza della testa (W3): 17,5 mm
  • Angolo della testa: 45
  • bonderizzata nera
  • rivestita in plastica
  • lucidato

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello