Cass.all.K470; IP67; IM: 900x640x450mm

Codice art.: 379725
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
    Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 379725
    EAN / GTIN 4003866008377
    Codice del produttore 379725
    Numero-L L90010 1289

    Descrizione

    Descrizione:

    Contenitore speciale di alta qualità in alluminio.
    Valvola compensatrice di pressione extragrande.
    Tenuta attestata dal certificato TÜV SÜD.
    Grado di protezione IP 67 conforme DIN EN 60529 : 1992
    Nuovo tipo di combinazione brevettata di cerniera e chiusura.
    Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
    Giunti completamente saldati.
    Dimensioni speciali su richiesta.
    Spigoli di impilamento in getto di lega leggera.
    Maniglia di trasporto ergonomica.
    Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.

    Proprietà:

    Altezza esterna 480 mm
    Altezza interna 450 mm
    Capacità 259 l
    Dimensioni interne L x L x A 900 mm × 640 mm × 450 mm
    Larghezza esterna 690 mm
    Lunghezza esterna 950 mm
    Lunghezza interna 900 mm
    Materiale Alluminio
    Peso 13.4 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello