{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6848VJ | |
Distanza fori e | 32 mm | |
Distanza fori f | 35 mm - 46 mm | |
⌀ Foro d | 8,5 mm | |
Corsa di regolazione del tirante c | 9 mm - 47 mm | |
Altezza di serraggio h | 26 mm | |
Forza di tenuta P (trazione) | 7.000 N | |
Altezza complessiva H | 94,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio rapido |
Codice articolo | 376820 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008666 | |
Codice del produttore | 557411 |