{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6841J | |
Distanza fori f | 16 mm | |
Larghezza piede angolare K | 25 mm | |
Altezza serraggio h fino al centro vite | 12 mm | |
⌀ Foro d | 4,5 mm | |
Corsa di serraggio | 16 mm | |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 800 N | |
Altezza complessiva H | 49,3 mm | |
Lunghezza complessiva L | 140,5 mm | |
Vite di pressione | M4×20 mm | |
Filettatura frontale del tenditore | M10x 1 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |
Codice articolo | 376710 0 | |
EAN / GTIN | 4020772008376 | |
Codice del produttore | 557373 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione con piede angolare 0
su richiesta
Disponibile a magazzino
115 pezzi in magazzino
42,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
27,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M4×20 | M4×20 |
⌀ Foro d | 4,5 | 4,4 |
Forza di tenuta P (pressione e trazione) | 800 | 450 |
Corsa di serraggio | 16 | 16 |
Modello | 6841J | 376715 0 |
Altezza complessiva H | 49,3 | 38 |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione | Dispositivi di fissaggio a spinta e trazione |