{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6830SJ | |
Distanza fori e | 25,7 mm | |
Distanza fori f | 22-31,8 mm | |
⌀ Foro d | 6,5 mm | |
Altezza di serraggio H | 32 mm | |
Forza di tenuta P1 | 1.800 N | |
Forza di tenuta P2 | 2.500 N | |
Altezza complessiva | 48,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 206 mm | |
Vite di pressione | M8×45 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376650 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008819 | |
Codice del produttore | 557427 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Dispositivi di fissaggio con bloccaggio di sicurezza, Modello: 3
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
66,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
319 pezzi in magazzino
26,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M8×45 mm | M8X50 mm |
⌀ Foro d | 6,5 mm | 6,6 mm |
Altezza complessiva | 48,5 mm | 68,5 mm |
Lunghezza complessiva | 206 mm | 190 mm |
Forza di tenuta P1 | 1.800 N | 1.650 N |
Forza di tenuta P2 | 2.500 N | 2.300 N |
Distanza fori e | 25,7 mm | 26 mm |