Dispositivi di fissaggio con piede angolare 2

Codice art.: 376640 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6833J
    Distanza fori e 20 mm
    Distanza fori f 25,5 mm
    ⌀ Foro d 5,6 mm
    Altezza di serraggio H 48 mm
    Forza di tenuta P1 1.000 N
    Forza di tenuta P2 1.200 N
    Altezza complessiva 94 mm
    Lunghezza complessiva 162 mm
    Vite di pressione M6×35 mm
    Tipo di prodotto Dispositivi di fissaggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 376640 2
    EAN / GTIN 4020772008277
    Codice del produttore 557351

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sicurezza antisganciamento per viti di pressione.
    • Struttura compatta grazie ad una nuova impugnatura.
    • Impugnatura ergonomica bicomponente estremamente pratica grazie alla superficie più ampia.

    Con piede angolare per il montaggio laterale.

    Uso:

    Per serrare e liberare rapidamente il pezzo nelle lavorazioni di serie o per l’impiego in dispositivi di serraggio speciali. Adatto per il serraggio per foratura, alesatura, rettifica, piegatura, saldatura, montaggio, ecc.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello