{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6830J | |
Distanza fori e | 26 mm | |
Distanza fori f | 19,5-29,5 mm | |
⌀ Foro d | 5,6 mm | |
Altezza di serraggio H | 24 mm | |
Forza di tenuta P1 | 1.000 N | |
Forza di tenuta P2 | 1.200 N | |
Altezza complessiva | 45 mm | |
Lunghezza complessiva | 162 mm | |
Vite di pressione | M6×35 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio |
Codice articolo | 376610 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008079 | |
Codice del produttore | 557333 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Dispositivi di fissaggio con piede orizzontale 2
su richiesta
Disponibile a magazzino
267 pezzi in magazzino
30,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
21,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M6×35 | M6×40 |
Altezza complessiva | 45 | 54 |
Lunghezza complessiva | 162 | 163 |
Forza di tenuta P1 | 1.000 | 1.200 |
Forza di tenuta P2 | 1.200 | 1.400 |
Tipo di prodotto | Dispositivi di fissaggio | Dispositivi di fissaggio |
Altezza di serraggio H | 24 | 24 |