{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 6803J | |
Distanza fori e | 20 mm | |
Distanza fori f | 25,5 mm | |
⌀ Foro d | 6,1 mm | |
Altezza di serraggio H | 35 mm | |
Forza di tenuta P1 | 1.000 N | |
Forza di tenuta P2 | 1.200 N | |
Altezza complessiva | 176,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 77 mm | |
Vite di pressione | M6×35 mm | |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |
Codice articolo | 376520 2 | |
EAN / GTIN | 4020772007898 | |
Codice del produttore | 557319 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva con piede angolare per il montaggio laterale, Modello: 2
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
33,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
199 pezzi in magazzino
17,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vite di pressione | M6×35 mm | M6×50 mm |
Altezza complessiva | 176,5 mm | 140 mm |
Lunghezza complessiva | 77 mm | 74,5 mm |
Forza di tenuta P1 | 1.000 N | 1.200 N |
Forza di tenuta P2 | 1.200 N | 1.500 N |
Distanza fori e | 20 mm | 12,5 mm |
Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva | Dispositivo di fissaggio rapido a doppia leva |