Mola ceramica convenzionale per rettifica a secco 90 x 55 x 20 mm W17 / E18

Codice art.: 376274
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 376274
    EAN / GTIN 9003173762745
    Codice del produttore 376274
    Numero-L L50140 2712

    Descrizione

    Descrizione:

    Con questo utensile, smerigliano tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché vari coltelli da taglio. Questi prodotti sono dischi per piastre e pentole con corindone bianco o miscele di corindone sinterizzato, utilizzati per la macinazione a secco. La specifica concordata di questo attrezzo impedisce lo scolorimento dei pezzi.

    Proprietà:

    • Forma: 6 RECIPIENTE DI MACINAZIONE CILINDRICO
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Specifiche : W17 / E18
    • Dimensioni (P x P x a): 90 x 55 x 20 mm
    • Diametro: 90 mm
    • Spessore: 55 mm
    • Foratura: 20 mm
    • Grana: 80
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS

    Vantaggi:

    • Uso universale su acciaio
    • Nessuna alterazione del colore del pezzo
    • Regolabile singolarmente

    Uso:

    • Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e dei metalli, nonché di vari coltelli da taglio in acciaio e HSS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello