Coppia di battute parallele 18 mm

Codice art.: 375500 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Valore nominale cave a T (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6350
    Valore nominale scanalatura a T 18 mm
    Tolleranza larghezza h7 -0,018 mm
    Lunghezza 160 mm
    Altezza 63 mm
    Tolleranza altezza a coppie IT5 0,013 mm
    Tipo di prodotto Parallele temprate

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375500 18
    EAN / GTIN 4020772074319
    Codice del produttore 74310

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con tolleranza negativa h7 su cave di banchi macchina con tolleranza H8. Altezza conforme alla tolleranza IT5.

    Uso:

    • Come battute nelle cave delle macchine.
    • Come battute parallele in dispositivi di serraggio. Per altre battute parallele vedere n. art. 366400 − 366750.

    Materiale:

    In acciaio temprato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello