Set di viti di serraggio 14/M12 mm

Codice art.: 375420 14/M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
69 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura nominale cave a T / Filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Valore nominale scanalatura a T 14 mm
    Filettatura M12
    Tipo di prodotto Vite di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375420 14/M12
    EAN / GTIN 4062406204686
    Codice del produttore 375420 14/M12

    Descrizione

    Uso:

    Ideale per la costruzione di utensili, la produzione e per i dispositivi di formazione.

    Contenuto:

    Tiranti filettati: 4 pz. / M12×80 mm; 4 pz. / M12×125 mm; 4 pz. / M12×160 mm
    Dadi per cave a T: 8 pz. Dim. M12×14 mm
    Dadi esagonali: 8 pz. Dim. M12
    Rondelle: 8 pz. Dim. M12
    Manicotti di giunzione per tiranti: 2 pz. Dim. M12

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello