Tassello singolo rettificato per tarare 10 mm

Codice art.: 375375 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misura cava b1 della macchina (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 6323
    Misura cava b1 della macchina 10 mm
    Misura cava b2 del dispositivo 12 mm
    Altezza H 12 mm
    Altezza H1 3,6 mm
    Lunghezza 20 mm
    Tipo di prodotto Tassello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 375375 10
    EAN / GTIN 4020772071813
    Codice del produttore 71811

    Descrizione

    Esecuzione:

    Battute rettificate, quindi tempi d’allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

    Uso:

    Questi tasselli singoli vengono inseriti di lato nelle scanalature dopo aver allineato approssimativamente il dispositivo. Dal dispositivo non sporgerà alcun tassello che potrebbe costituire un ostacolo o danneggiare il banco macchina. Per ogni macchina sono sufficienti 2 tasselli oppure 4 per il posizionamento doppio.

    Norma:

    DIN 6323

    Materiale:

    Acciaio C 15 temprato.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello