• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sede di nodo sferico Forma D M16

Codice art.: 375355 M16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 6319D
Per filettatura M16
⌀ Foro d2 19 mm
⌀ Esterno d4 30 mm
Spessore h3 6,2 mm
Tipo di prodotto Sede di nodo sferico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 375355 M16
EAN / GTIN 4020772081904
Codice del produttore 81901

Descrizione

Esecuzione:

Forme C e D temprate, Forma G bonificata.

Uso:

Compensazione angolare fino a 3° se utilizzate insieme.
La forma D deve essere utilizzata solo su fori per consentire l’appoggio completo della rondella.

Norma:

DIN 6319 (forma G simile a DIN 6319).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello